Beli teropong binocular di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GVDA Mini Night Vision Binocular
    Mulai

    Rp1.499.900

    GVDA Mini Night Vision Binocular
    Deskripsi:
    GVDA Mini Night Vision Binocular Camera DigitalAlat ini dapat membantu anda untuk membantu anda dalam perburuan malam hari dengan bantuan kamera infra merah. Selain itu alat ini juga dapat merekam dalam kondisi terang, cukup pilih mode yang diperlukan. Dengan kemampuan merekam dan foto yang dapat membantu anda mengabadikan momen petualangan anda. Sangat cocok digunakan untuk : Perburuan, Keamanan, Camping, Menjelajah gua, Pemancingan malam, Fotografi dan lain sebagainya.
    atribut:
    • Aperture: F 1.2, f = 25 mm, Automatic IR filter
    • Auto Power Off (minute): 1/3/5/10 (optional)
    • Battery Type: Lithium Rechargeable Battery
    • Color Special Effects: Color, black, white, luminous green, infrared light
    • Date Stamp: Supports setting date and time
    • Display Screen (inch): 2.4 (Inner Screen)
    • Display Screen (pixel): 720 x 320 TFT LCD
    • Infrared Light: 3W, 850 nm strong infrared, 7-level infrared adjustment
    • Language Option: 12 languages
    • Lens Angle Diameter (mm): 24
    • Lens Angle FOV (°): 10
    • Operating Temperature (°C): -20 to +60
    • Power Supply (mAh): 2600
    • Still Image Size (MP): 12/8/5/3/2/1/VGA
    • Storage Media: Micro SD card, max support 32 GB (card not included)
    • Storage Temperature (°C): -30 to +60
    • USB interface: Type-C
    • Video Size: 1080P(1440x1080@30FPS)/960P(1280*960@30FPS)/VGA (640*480@30FPS)
    • Viewing Distance in Darkness (m): 250-300
Daftar Harga teropong binocular Terbaru October 2026
GVDA Mini Night Vision BinocularRp1.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)